• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche ″série 44″ 1″3/16x1″5/16

Réf.: 44.1P3/16X1P5/16
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44.1P3/16X1P5/16
EAN / GTIN 3148511047514
Réf. fabricant 44.1P3/16X1P5/16
Article hors catalogue L60130 7771

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Exemples d'applications: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
  • Têtes de clés biseautées à 15°
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1'3/16X1'5/16
  • B x B1 [mm]: 64,0 x 70,0
  • E [mm]: 9,8
  • L [mm]: 318
  • [g]: 544