• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A FOURCHE 16 X 17 MM

Réf.: 44.16X17
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44.16X17
EAN / GTIN 3148511024096
Réf. fabricant 44.16X17
Article hors catalogue L60130 1393

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Exemples d'applications: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
  • Têtes de clés biseautées à 15°
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 16x17
  • B x B1 [mm]: 37,0 x 42,0
  • E [mm]: 6,3
  • L [mm]: 210
  • [g]: 148