CLE A FOURCHE 12 X 13 MM

Réf.: 44.12X13
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 44.12X13
EAN / GTIN 3148511023914
Réf. fabricant 44.12X13
Article hors catalogue L60130 416

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Exemples d'applications: Étriers de freins, contre-écrous de tuyaux hydrauliques
  • Têtes de clés biseautées à 15°
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 12x13
  • B x B1 [mm]: 25,8 x 29,8
  • E [mm]: 5,5
  • L [mm]: 167
  • [g]: 72

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop