Description:
La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux tâches de meulage exigeantes dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier. Ce disque à ébarber haute performance vous aide dans les travaux les plus divers, comme la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, l'ébarbage de surfaces déformées dans des cavités ainsi que la maintenance d'aubes de turbine. Cet outil maîtrise également parfaitement la soudure. Grâce au système de liant spécialement conçu pour l'Acier, le disque reste agressif très longtemps et sa longévité est clairement augmentée. Les meilleurs résultats sur l'Acier vous sont garantis avec ce disque à ébarber. Pour un diamètre supérieur à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un capot de protection.
Caractéristique(s):
- Form: 1F80 MEULE COMPACT
- Spécification : A 30 S- BFX /80
- Dimension (D x T x H): 50 x 6 x 6 mm
- Diamètre: 50 mm
- Epaisseur: 6 mm
- Alésage: 6 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Ensemble de liants adapté à l'acier offrant une agressivité optimale et une grande longévité
- Rentabilité accrue
- Qualité supérieure
Utilisation:
- Pour les travaux exigeants aux endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier
- Pour l’application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine, l'ébarbage de surfaces courbes dans des espaces creux ainsi que pour la soudure
Recommandation(s):
- Utilisation d'un capot de protection pour des diamètres supérieurs à 80 mm