• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Grinding wheel INOX 50x6x6 mm A30R PREMIUM inox

Réf.: 439059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 439059
EAN / GTIN 9003174390596
Réf. fabricant 439059
Article hors catalogue L50140 541

Description

Description:

La meule PREMIUM 1F80 est particulièrement adaptée aux tâches de meulage exigeantes dans les endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier inoxydable. Ce disque à ébarber haute performance vous aide dans les travaux les plus divers, comme la réalisation de rainures et d'encoches, l'ébavurage de roues dentées, l'ébarbage de surfaces déformées dans des cavités ainsi que la maintenance d'aubes de turbine. Grâce au système de liant spécialement conçu pour l'acier inoxydable, cet outil reste agressif très longtemps et sa longévité est clairement accrue. La pureté chimique du produit empêche la formation de corrosion, la formation de piqûres et une réduction de la résistance à la fatigue, ce qui donne les meilleurs résultats sur l'acier inoxydable. Pour un diamètre supérieur à 80 mm, nous recommandons l'utilisation d'un capot de protection.

Caractéristique(s):

  • Form: 1F80 MEULE COMPACT
  • Spécification : A 30 R- BFX /80
  • Dimension (D x T x H): 50 x 6 x 6 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 6 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Ensemble de liants spécial pour l'acier inoxydable offrant une agressivité optimale et une grande longévité
  • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance mécanique, et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants aux endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier inoxydable
  • Pour l’application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine ainsi que l'ébarbage de surfaces courbes dans des espaces creux

Recommandation(s):

  • Utilisation d'un capot de protection pour des diamètres supérieurs à 80 mm