Palpeur rapide d'intérieur numérique 2,5-12,5 mm

Réf.: 438995 2,5-12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 38,90 € /pcs.
  • 30,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
    Lecture commutable mm / pouces
    Erreur admissible ±0,010 mm
    Répétabilité 0,005 mm
    Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth
    Indice de protection IP IP 67
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Rayon de coupe 0,12 mm
    Longueur contact de mesure supérieur Hb 0,9 mm
    Longueur contact de mesure inférieur Hf 0,9 mm
    Largeur de rainure minimale 0,6 mm
    Profondeur de rainure maximale 0,7 mm
    Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 12 mm
    Force de mesure 0,8 N - 1,3 N
    Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
    Métrologie numérique
    Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 438995 2,5-12,5
    EAN / GTIN 2050001919304

    Description

    Exécution:

    Un bras de palpage fixe et un mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de valeurs prédéfinies préalablement saisies.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec tapis de charge, accessoires de raccordement et mode d'emploi.

    Accessoire(s):

    Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A3, câble de données 497440, adaptateur radio 498954 réf. A4.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange