Habillage mousse, non monté (pr 41814)

Réf.: 43893
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cube en mousse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43893
EAN / GTIN 4003866438938
Réf. fabricant 43893
Article hors catalogue L90010 1449

Description

Description:

Calage durable et anti-usure en mousse PE.
Avec mousse de fond et mousse à relief dans le couvercle.
Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 750 mm × 635 mm × 410 mm
Hauteur intérieure 410 mm
Longueur intérieure 750 mm
Poids 2 kg