Contrôleur d’épaisseur numérique avec touche de mesure à bille, Plage de mesure: 0-50mm

Réf.: 438573 0-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 31,30 € /pcs.
  • 40,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 50 mm
Incrément numérique convertible 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,05 mm
Répétabilité 0,03 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 67
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
⌀ bille en carbure 3 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb 30 mm
Longueur contact de mesure inférieur Hf 30 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 167 mm
Force de mesure 0,9 N - 1,2 N
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Type de produit Contrôleurs d'épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438573 0-50
EAN / GTIN 2050002053175

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Affichage LCD de la valeur absolue. Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir depresets préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2, câble de données 497440 et adaptateur radio 498954 réf. A5.