Kit mousse à plots séc. 750x550x380 m

Réf.: 43856
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43856
EAN / GTIN 4003866438563
Réf. fabricant 43856
Article hors catalogue L90010 1437
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

La solution simple et rapide pour les pièces uniques ou les petites séries.
Adaptation de forme possible sans outils.
Épaisseurs de plaques dans le kit, 2 éléments de 30 mm et 60 mm, insert de couvercle en mousse à relief de 30 mm, mousse de fond de 10 mm.
Mousse à relief adhésive pour couvercle.
Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
Hauteur intérieure 380 mm
Longueur intérieure 750 mm
Poids 2.4 kg