• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Kit mousse à plots séc. 750x350x310 mm

Réf.: 43855
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43855
EAN / GTIN 4003866438556
Réf. fabricant 43855
Article hors catalogue L90010 1392

Description

Description:

La solution simple et rapide pour les pièces uniques ou les petites séries.
Adaptation de forme possible sans outils.
Épaisseurs de plaques dans le kit, 2 éléments de 30 mm et 60 mm, insert de couvercle en mousse à relief de 30 mm, mousse de fond de 10 mm.
Mousse à relief adhésive pour couvercle.
Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 750 mm × 350 mm × 310 mm
Hauteur intérieure 310 mm
Longueur intérieure 750 mm
Poids 2.4 kg