• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit mousse à plots séc. 750x450x310 mm

Réf.: 43851
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 43851
EAN / GTIN 4003866438518
Réf. fabricant 43851
Article hors catalogue L60070 3988

Description

Description:

La solution simple et rapide pour les pièces uniques ou les petites séries.
Adaptation de forme possible sans outils.
Épaisseurs de plaques dans le kit, 2 éléments de 30 mm et 60 mm, insert de couvercle en mousse à relief de 30 mm, mousse de fond de 10 mm.
Mousse à relief adhésive pour couvercle.
Compatible avec les séries K424 XC, K470, Eurobox et la ZARGES Box.

Caractéristique(s):

Cote intérieure L x l x H 750 mm × 450 mm × 310 mm
Hauteur intérieure 310 mm
Longueur intérieure 750 mm
Poids 3.5 kg