• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge d’épaisseur rapide 0-50 mm

Réf.: 438280 0-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 19,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Type de produit Jauges d'épaisseur rapides
Plage de mesure 0 mm - 50 mm
Lecture 0,1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 0,08 mm
⌀ surfaces de mesure 10 mm
Porte-à-faux 50 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste

Numéros d’identification et classifications

Référence article 438280 0-50
EAN / GTIN 4031452200430
Réf. fabricant 20043

Description

Exécution:

Jauge d'épaisseur avec levier de relevage. Etrier de mesure robuste, verni. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.