{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,02 mm | |
Interface | Interface USB; Interface Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Piles boutons | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Exécution surface de mesure | trempées et rectifiées | |
⌀ surfaces de mesure | 10 mm | |
Porte-à-faux | 200 mm | |
Métrologie | numérique | |
Type de produit | Jauge d'épaisseur rapide |
Référence article | 438192 0-25 | |
EAN / GTIN | 4031452200461 | |
Manufacturer | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |