• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau à marches 250 kg accessible des deux côtés avec clip-step R13 2x7 marches

Réf.: 43807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 2×7
Matière Aluminium
Exécution marchepied étage
Accessibilité des deux côtés
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43807
EAN / GTIN 4031405438071
Réf. fabricant 043807

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • Support de marche clip-STEP R13 pour une résistance au glissement certifiée sur les marches qui peuvent être parcourues au maximum
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Articulation robuste en aluminium à quadruple vissage.
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 250 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3150 mm
  • Hauteur : 1610 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 250 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x7 pas
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 550 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui