Manche de tournevis PicoFinish® ESD magnétique pour micro-embouts 4 mm 96 mm

Réf.: 43709
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43709
EAN / GTIN 4010995437091
Réf. fabricant 43709
Article hors catalogue L60070 4433

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration
  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip
  • Application: En combinaison avec des micro-embouts de 4 mm, il est idéal pour les travaux de vissage précis et délicats sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques
  • Le défi lors du travail sur des composants électroniques réside dans le fait qu'ils peuvent être endommagés même en présence de la moindre tension
  • Le manche de tournevis à dissipation électrostatique PicoFinish® ESD maîtrise cette tâche sans aucun problème
  • Grâce à son long manche fin et sa zone de rotation rapide, le manche du tournevis en combinaison avec les micro-embouts est l'outil idéal pour les travaux délicats et précis sur des pièces fragiles
  • La fonction de retenue magnétique du porte-embout garantit une manipulation simple ainsi qu'un maintien optimal
  • Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement
  • Le capuchon rotatif, facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide
  • En combinaison avec des micro-embout de 4 mm, l'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre
  • Le manche du tournevis est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques
  • Il a en outre une résistance de surface de 106 - 109 Ohm.