Tournevis de précision PicoFinish® ESD douille six pans 5.5 mm x 60 mm

Réf.: 43691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43691
EAN / GTIN 4010995436919
Réf. fabricant 43691
Article hors catalogue L60070 3987

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Application: Idéal pour les travaux de vissage fin et délicat sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
  • La difficulté des travaux sur les composants électroniques réside dans le fait qu'ils peuvent être endommagés même en cas de tensions très faibles. Les tournevis de précision à dissipation électrostatique PicoFinish® ESD maîtrisent cette tâche sans aucun problème. Grâce à leurs manches longs et minces et à leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision sont idéaux pour un travail précis et délicat sur pièces fragiles. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif à fonctionnement aisé permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les symboles des empreintes sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon tournevis. L'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre. Les tournevis de précision ESD sont fabriqués conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantissent ainsi une protection maximale des composants électroniques. Les tournevis ont une résistance de surface de 10⁶ - 10⁹ ohms.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Six pans mâle (mm): 5.5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 18 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Largeur tete Clé à douille à manche droit 1 (mm): 8 mm
  • Longueur lame visible (mm): 60 mm
  • avec pile / accumulateur: Non