{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Plage d'indication par sens | 0,25 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart fe | 10 µm | |
Erreur de réversibilité fu | 7 µm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Interface | Interface RS232C; Port USB | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Plage de pivotement | 2×100 degré | |
Longueur bras palpeur | 41,2 mm | |
Force de mesure | 0,07 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | numérique | |
⌀ corps max | 43 mm | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436505 0,25/43 | |
EAN / GTIN | 4059192013516 | |
Réf. fabricant | 4306120 |