• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

941 W Support coudé 90° 75mm

Réf.: 4365032
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4365032
EAN / GTIN 4059192016289
Réf. fabricant 4365032
Article hors catalogue L40080 61

Description

Exécution:

Pour les dispositifs de mesure et en combinaison avec les instruments de mesure de série, lorsqu'une inclinaison de l'instrument de mesure est nécessaire.

Description:

  • 941 W Support coudé 75 mm, 90 °

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Application: Pour les dispositifs de mesure de tous types A utiliser avec des comparateurs à cadran ou des palpeurs inductifs Pour le positionnement incliné par rapport au sens de mesure et en position décalée
  • Désignation du produit: Support coudé
  • Type de produit: 941 W
  • Catégories d'accessoires (eShop): 941 Supports spéciaux
  • Course de mesure: 3 mm