Indicateur numérique à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm 0,4/43 mm

Réf.: 436500 0,4/43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 20,20 € /pcs.
  • 25,30 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Plage d'indication par sens 0,4 mm
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart fe 10 µm
    Erreur de réversibilité fu 5 µm
    ⌀ bille de mesure 2 mm
    Interface Interface RS232C; Port USB
    Indice de protection IP IP 65
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Plage de pivotement 2×110 degré
    Longueur bras palpeur 14,5 mm
    Force de mesure 0,13 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Métrologie numérique
    ⌀ corps max 43 mm
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 436500 0,4/43
    EAN / GTIN 4059192013301
    Réf. fabricant 4305120

    Description

    Exécution:

    Indicateur numérique avec affichage numérique et analogique, lecture 1/1000.
    Modes de mesure: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilité d’introduire un facteur de correction.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, tige de serrage ⌀ 8 mm, clé pour palpeur de mesure, palpeur de mesure carbure ⌀ 2 mm.

    Accessoire(s):

    Câble de données 498951. Palpeurs de rechange, voir 436210; 436240.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange