Rack à panneaux (sans tubes cintrés)

Réf.: 4365
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
En cours de traitement
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Rayonnages pour panneaux

Identification et classification

Référence article 4365
Copier
EAN / GTIN 4017976020143
Copier
Réf. fabricant 4365
Copier
Article hors catalogue L90080 950
Copier
Fabricant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

En profilé et tube d'acier mécano-soudés, revêtement époxy. Plateau en contreplaqué hydrofuge et antidérapant. 7 compartiments. 4 pieds réglables. 6 rouleaux sur petit côté, aide au rangement des panneaux. Largeur des compartiments 90 mm. Accessoire pour porte-panneaux pied de 100 mm pour permettre le passage de fourches. Livraison sans tubes cintrés.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1600
Largeur de surface utile (mm): 800
Longueur totale (mm): 1765
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 100