• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rack à panneaux (sans tubes cintrés)

Réf.: 4363
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Rayonnages pour panneaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4363
EAN / GTIN 4017976020136
Réf. fabricant 4363
Article hors catalogue L90080 867

Description

Exécution:

monté

Description:

En profilé et tube d'acier mécano-soudés, revêtement époxy. Plateau en contreplaqué hydrofuge et antidérapant. 7 compartiments. 4 pieds réglables. 6 rouleaux sur petit côté, aide au rangement des panneaux. Largeur des compartiments 90 mm. Accessoire pour porte-panneaux pied de 100 mm pour permettre le passage de fourches. Livraison sans tubes cintrés.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1200
Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Longueur totale (mm): 1365
Largeur totale (mm): 800
Hauteur totale (mm): 100

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires