{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2270 | |
Plage d'indication par sens | 0,1 mm | |
Lecture | 0,002 mm | |
Ecart fe | 2,7 µm | |
Ecart total ftot | 3,5 µm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Plage de pivotement | 2×120 degré | |
Longueur bras palpeur | 11,8 mm | |
Force de mesure | 0,15 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436254 0,1/40 | |
EAN / GTIN | 7630041110586 | |
Réf. fabricant | 01811001 |