Indicateur à levier Tesatast, longueur bras palpeur 12,5 mm 0,1/28 mm

Réf.: 436252 0,1/28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 25,30 € /pcs.
  • 20,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2270
    Plage d'indication par sens 0,1 mm
    Lecture 0,002 mm
    Ecart fe 2 µm
    Ecart total ftot 3,5 µm
    ⌀ bille de mesure 2 mm
    Plage de pivotement 2×120 degré
    Longueur bras palpeur 11,8 mm
    Force de mesure 0,15 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Métrologie analogique
    ⌀ corps max 28 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 436252 0,1/28
    EAN / GTIN 7630041110494
    Réf. fabricant 01810009

    Description

    Exécution:

    Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
    Lecture 2/1000.
    TESA − Mécanisme monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Boîtier monobloc robuste; antimagnétique. Swiss Made.

    Utilisation:

    Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l’alignement de pièces à usiner.

    Livraison:

    Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

    Accessoire(s):

    Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

    Pièce(s) de rechange:

    Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

    Remarque(s):

    Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,002/0,001 − marge d'écart 2 µm, marge d'écart totale 4 µm, erreur de réversibilité 2 µm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange