{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage d'indication par sens | 1,5 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart fe | 20 µm | |
Ecart total ftot | 26 µm | |
Erreur de réversibilité fu | 7 µm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Plage de pivotement | 2×90 degré | |
Longueur bras palpeur | 32,26 mm | |
Force de mesure | 0,2 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436230 3/40 | |
EAN / GTIN | 7630041152364 | |
Réf. fabricant | 212GL |