{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage d'indication par sens | 0,25 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Ecart fe | 10 µm | |
Ecart total ftot | 13 µm | |
Erreur de réversibilité fu | 3 µm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Plage de pivotement | 2×110 degré | |
Longueur bras palpeur | 36,5 mm | |
Force de mesure | 0,07 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 29 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436220 0,25/29 | |
EAN / GTIN | 2050001058461 |