Indicateur à levier Rubytast, longueur du bras palpeur 12,5 mm avec bille rubis 0,4/29 mm

Réf.: 436206 0,4/29
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 20,20 € /pcs.
  • 25,30 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2270
    Plage d'indication par sens 0,4 mm
    Lecture 0,01 mm
    ⌀ bille de mesure 2 mm
    Plage de pivotement 2×120 degré
    Longueur bras palpeur 11,8 mm
    Force de mesure 0,15 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Métrologie analogique
    ⌀ corps max 29 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Indicateur a levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 436206 0,4/29
    EAN / GTIN 7630041110579
    Réf. fabricant 01811000

    Description

    Exécution:

    Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.
    Avec lecture 1/100.
    Avec bille rubis.
    TESA − Mécanisme monté sur rubis. Boîtier monobloc robuste; antimagnétique. Swiss Made.

    Utilisation:

    Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l’alignement de pièces à usiner.

    Livraison:

    Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

    Accessoire(s):

    Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

    Pièce(s) de rechange:

    Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

    Remarque(s):

    Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01 − marge d'écart 10 µm, écart total 13 µm, erreur de réversibilité 3 µm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange