{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2270 | |
Plage d'indication par sens | 0,4 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Plage de pivotement | 2×110 degré | |
Longueur bras palpeur | 12,5 mm | |
Force de mesure | 0,15 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 29 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436200 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 2050001040008 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Indicateur à levier, longueur bras palpeur 12,5 mm, Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier: 0,4/29mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
120,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
405 article(s) en stock
71,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ corps max | 29 mm | 29 mm |
Plage d'indication par sens | 0,4 mm | 0,4/29 mm |
Force de mesure | 0,15 N | 0,15 N |
⌀ bille de mesure | 2 mm | 2 mm |
Plage de pivotement | 2×110 degré | 2×110 degré |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Type de produit | Indicateur a levier | Indicateur a levier |