{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2270 | |
Plage d'indication par sens | 0,4/29 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Plage de pivotement | 2×110 degré | |
Longueur bras palpeur | 14,5 mm | |
Force de mesure | 0,15 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Indicateur a levier |
Référence article | 436190 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 4045197422088 | |
Réf. fabricant | 436190 0,4/40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indicateur à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm 0,4/40 mm
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock
101,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
466 article(s) en stock
78,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 |
⌀ axe de fixation h6 | 8 | 8 |
Force de mesure | 0,15 | 0,15 |
Norme | DIN 2270 | DIN 2270 |
Plage de pivotement | 2×110 | 2×110 |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Indicateur a levier | Indicateur a levier |