911 H Touche avc pige en acier dia. = 1,5mm, lg. = 30mm

Réf.: 4360283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Palpeurs de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4360283
    EAN / GTIN 4059192016036
    Réf. fabricant 4360283
    Article hors catalogue L40080 604

    Description

    Exécution:

    Pour utilisation dans les comparateurs, les aiguilles de précision et les palpeurs avec filetage de raccordement M2,5

    Description:

    • 911 Insert de mesure à broche, acier, l = 30 mm, diamètre de la surface de mesure 1.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Désignation du produit: Insert de mesure à broche
    • Matériau de la surface de mesure: Acier
    • Nom du groupe de produits: Comparateurs
    • Nom du groupe de produits: MarCator
    • Catégories d'accessoires (eShop): 911 Inserts de mesure à broches
    • Type de produit: 911
    • Dimension l en mm: 30 mm