• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

911 H Touce avec pige carbure dia. = 1mm, lg. = 2mm

Réf.: 4360240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4360240
EAN / GTIN 4059192015909
Réf. fabricant 4360240
Article hors catalogue L40080 164

Description

Exécution:

Pour utilisation dans les comparateurs, les aiguilles de précision et les palpeurs avec filetage de raccordement M2,5

Description:

  • 911 H1 Élément de mesure à broche, métal dur, l = 2 mm, diamètre de la surface de mesure 1 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Insert de mesure à broche
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
  • Catégories d'accessoires (eShop): 911 Inserts de mesure à broches
  • Type de produit: 911 H1
  • Dimension l en mm: 2 mm