907 Touche assiette en acier dia. = 11,3mm

Réf.: 4360200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4360200
EAN / GTIN 4059192015831
Réf. fabricant 4360200
Article hors catalogue L40080 102

Description

Exécution:

Pour utilisation dans les comparateurs, les aiguilles de précision et les palpeurs avec filetage de raccordement M2,5

Description:

  • 907 Plateau de mesure, plan, acier, diamètre de la surface de mesure 11,3 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Matériau de la surface de mesure: Acier
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Désignation du produit: Platine de mesure, plane
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Catégories d'accessoires (eShop): 907 Plaquettes de mesure, planes
  • Type de produit: 907
  • Dimension l en mm: 5 mm