906 H Touche sphérique carbure dia. = 5mm

Réf.: 4360160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Palpeurs de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4360160
    EAN / GTIN 4059192015725
    Réf. fabricant 4360160
    Article hors catalogue L40080 6

    Description

    Exécution:

    Pour utilisation dans les comparateurs, les aiguilles de précision et les palpeurs avec filetage de raccordement M2,5

    Description:

    • 906 H Insert de mesure sphérique, métal dur, l = 9 mm, d = 5,0 mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Nom du groupe de produits: Comparateurs
    • Nom du groupe de produits: MarCator
    • Désignation du produit: Insert de mesure à bille
    • Matériau de la surface de mesure: Métal dur
    • Catégories d'accessoires (eShop): 906 H Inserts de mesure à bille
    • Type de produit: 906 H
    • Dimension l en mm: 9 mm
    • Dimension d en mm: 5 mm