• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

904 Touche pointue en acier longeur 10mm

Réf.: 4360130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Palpeurs de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4360130
EAN / GTIN 4059192015589
Réf. fabricant 4360130
Article hors catalogue L40080 147

Description

Exécution:

Pour utilisation dans les comparateurs, les aiguilles de précision et les palpeurs avec filetage de raccordement M2,5

Description:

  • 904 Insert de mesure de pointe, acier, r = 0,3 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Matériau de la surface de mesure: Acier
  • Désignation du produit: Insert de mesure de pointe
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Catégories d'accessoires (eShop): 904 Inserts de pointe
  • Type de produit: 904
  • Dimension l en mm: 10 mm