Tournevis coudé à tête sphérique hexagone de sortie 1/8″ L.20mm x 119mm

Réf.: 43573008
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
Référence article 43573008
EAN / GTIN 4018754332915
Réf. fabricant 43573008
Article hors catalogue L60010 7932

Description

Description:

  • Pour vis chc
  • Avec tête sphérique sur l'extrémité longue de l'arbre
  • Angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté
  • Chrome vanadium, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 20 mm
  • L2: 119 mm
  • Longueur mm (L): 127 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (pouces): 1/8″
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 10 g

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop