• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Vérificateur d’alésage de précision avec comparateur 160-250 mm

Réf.: 435203 160-250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,15 € /pcs.
  • 69,00 € /pcs.
  • 24,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 160 mm - 250 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 0,5 µm
Profondeur de mesure 250 mm
Nombre de touches de mesure 6
Largeur du disque de centrage 90 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435203 160-250
EAN / GTIN 4946368854922

Description

Exécution:

Vérificateur d’alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du⌀ d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.
Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du ⌀ ainsi que la concentricité et la cylindricité de l’alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432051 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier