Appareil de réglage ESU 4,5-160 mm

Réf.: 435140 4,5-160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de réglage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 4,5 mm - 160 mm
    Précision fu (sans tenir compte de la qualité de la cale étalon) 2 µm
    Type de produit Appareil de réglage de précision intérieur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 435140 4,5-160
    EAN / GTIN 2050001048059
    Réf. fabricant 12500001

    Description

    Exécution:

    Dispositif ESU servant à régler avec précision les vérificateurs d'alésage sur la valeur de consigne à l'aide de cales étalons. Les contacts de mesure sont rodés et de même qualité de carbure que les cales étalons. Réglage horizontal et vertical.

    Accessoire(s):

    Pied pour utilisation à la verticale disponible sur demande.