Palpeur pour vérificateurs d’alésage de précision OSIMESS, Plage d'utilisation: 8,20-8,80mm

Réf.: 435015 8,20-8,80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage d'utilisation (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Applications 8,2 mm - 8,8 mm
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435015 8,20-8,80
EAN / GTIN 2050001063878
Réf. fabricant 62700023

Description

Exécution:

Palpeurs OSIMESS pour petits diamètres de 1,0 à 11,5 mm (sans aiguille de mesure). Réf. 0,95-1,15 à réf. 3,80-4,20 en carbure. A partir de la réf. 4,15-4,80, avec revêtement DLC.