PINCE COUPE MI-RASE ESD RET

Réf.: 435.RE
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
    Type de produit Pinces à becs demi-ronds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 435.RE
    EAN / GTIN 3148511761564
    Réf. fabricant 435.RE
    Article hors catalogue L60130 6538

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
    • ESD
    • Cette pince va plus loin qu'une pince traditionnelle
    • Le modèle avec dispositif de retenue de section empêche l'éjection du fil

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 13
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Coupe: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
    • Rétention: -