PINCE COUPE SEMI-RASE MT

Réf.: 435.MT
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
    Type de produit Pinces à becs demi-ronds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 435.MT
    EAN / GTIN 3148511761441
    Réf. fabricant 435.MT
    Article hors catalogue L60130 8557

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Cette pince va plus loin qu'une pince traditionnelle
    • Le modèle avec dispositif de retenue de section empêche l'éjection du fil.

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 13
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Coupe: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7