• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PINCE COUPE SEMI-RASE ESD

Réf.: 435.E
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435.E
EAN / GTIN 3148511761427
Réf. fabricant 435.E
Article hors catalogue L60130 9829

Description

Description:

  • Points forts du produit: Protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Cette pince va plus loin qu'une pince traditionnelle
  • Le modèle avec dispositif de retenue de section empêche l'éjection du fil

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Coupe: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Rétention: -