Support de comparateur coudé 90° 25 mm

Réf.: 434919 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Raccord fileté M2,5
    ⌀ tige de serrage 8 mm
    Longueur serrage L1 25 mm
    Longueur L2 support (sans tige de serrage) 34,5 mm
    Course du palpeur 3 mm
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434919 25
    EAN / GTIN 4059192016265
    Réf. fabricant 4365030

    Description

    Exécution:

    Support coudé pour comparateurs avec ⌀ de tige de serrage 8 mm h6.
    Raccord fileté M2,5 pour toutes les formes de touche. Course de touche = 3 mm.

    Livraison:

    Avec touche de mesure standard avec bille en carbure (⌀ 3 mm).