• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Comparateur avec graduation vers la gauche 30 mm

Réf.: 434807 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 73,80 € /pcs.
  • 24,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm Norme usine
Messbereich 0 mm - 30 mm
Résolution 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure) 20 µm
⌀ palpeur 5 mm
⌀ comparateur 58 mm
Force de mesure 0,8 N - 1,6 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 57 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434807 30
EAN / GTIN 4031452160765

Description

Exécution:

Comparateur de précision avec boîtier métallique, ⌀ axe de fixation 8 mm h6, trempé et rectifié. Avec graduation vers la gauche pour une utilisation avec des semelles de mesure de profondeur et des vérificateurs d'alésage de précision.

Adapté(s) pour:

Mesureurs de profondeur 434805.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier