Palpeur inductif axial Jeu de 10 pièces, Type: GT61

Réf.: 434784 GT61
Fixer le prix 10 Unité (496,32 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±5 mm
Répétabilité 0,05 µm
Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm) 1 + 4 × L µm
Relevage touches de mesure Mécanique
Course du palpeur 10,3 mm
Compatibilité TESA
Soufflet de protection Viton
Indice de protection IP IP 65
Force de mesure au point zéro électrique 0,9 N
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434784 GT61
EAN / GTIN 7630041113570
Réf. fabricant 03290153

Description

Exécution:

Palpeurs à grande plage de mesure.
Palpeur de précision polyvalent.
  • Touche mobile précise à bille.
  • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.
  • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.
  • Insensibles aux variations de température et aux forces latérales grâce aux roulements à billes.
  • Excellente protection électromagnétique.
Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.

Avantage(s):

Grâce au soufflet de protection Viton, convient en particulier aux applications avec des liquides de refroidissement et des lubrifiants. Convient notamment aux équipements de mesure multipoints.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

Livraison:

Jeu de 10 palpeurs de mesure 434783.

Accessoire(s):

Touches de mesure, ressorts de pression.