Palpeur inductif radial Jeu de 10 pièces GT22

Réf.: 434778 GT22
Fixer le prix 10 Unité (332,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±1 mm
Répétabilité 0,01 µm
Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Relevage touches de mesure Mécanique / vide
Course du palpeur 4,3 mm
Référence fabricant GT22
Compatibilité TESA
Soufflet de protection Nitrile
Indice de protection IP IP 65
Force de mesure au point zéro électrique 0,63 N
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 434778 GT22
EAN / GTIN 7630041113464
Réf. fabricant 03290134

Description

Exécution:

Palpeur de précision polyvalent.
  • Touche mobile précise à bille.
  • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.
  • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.
  • Insensibles aux variations de température et aux forces latérales grâce aux roulements à billes.
  • Excellente protection électromagnétique.
Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

Livraison:

Jeu de 10 palpeurs de mesure 434777.

Accessoire(s):

Touches de mesure, ressorts de pression.