Palpeur inductif 2004T

Réf.: 434760 2004T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure ±3 mm
    Répétabilité 0,1 µm
    Ecart de linéarité à ± 0,5 mm 0,4 µm
    Ecart de linéarité à ± 1,0 mm 1,5 µm
    Référence fabricant P 2004T
    Compatibilité Tesa
    Indice de protection IP IP 64
    Force de mesure au point zéro électrique 0,75 ±0,15 N
    Type de produit Palpeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434760 2004T
    EAN / GTIN 4059192055059
    Réf. fabricant 5323011

    Description

    Exécution:

    Palpeurs inductifs compatibles avec les demi-ponts Mahr ou Tesa. Grande robustesse, guidage à bille et protection contre les perturbations CEM grâce à l’alliage nickel-fer. Linéarité très élevée sur l’ensemble de la plage de mesure.
    Capuchon coudé pour sortie de câble radiale. Câble recourbable grâce au capuchon joint.

    Fonctionnement:

    IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Utilisation:

    Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

    Livraison:

    Avec mode d’emploi, câble de raccordement (2,5 m).

    Accessoire(s):

    Ressorts de pression, rallonge.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier