{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | ±2 mm | |
Répétabilité | 0,1 µm | |
Ecart de linéarité à ± 0,5 mm | 1 µm | |
Ecart de linéarité à ± 1,0 mm | 3 µm | |
Référence fabricant | P 1300TA | |
Compatibilité | Tesa | |
Indice de protection IP | IP 64 | |
Force de mesure au point zéro électrique | 0,75 ±0,15 N | |
Type de produit | Palpeur |
Référence article | 434750 1300TA | |
Réf. fabricant | 4400190 |