• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2001 Wi Dig.Comparateur(METR.) métrique ± 1mm / rés. 0,1µm

Réf.: 4346811
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4346811
EAN / GTIN 4059192064648
Réf. fabricant 4346811

Description

Description:

Micromètre à cadran inductif Millimess 2001 Wi
Classe de protection IP: IP 64
Interface de données: Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm: ± 1 mm
Résolution en mm: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Capacité en pouces:
Raccordement au secteur: 100-240 V
Contenu de la livraison: Câble de communication et de chargement USB type DK-U1, Bloc d'alimentation secteur (avec 4 adaptateurs) pour USB, Soufflet en caoutchouc, Tournevis pour le réglage de la précourse (six pans creux 0,9 mm), Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton