{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 879 | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
± plage de mesure | 50 µm | |
Lecture | 1 µm | |
antichocs | oui | |
Force de mesure | 0,14 N | |
Course libre | 2,5 mm | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur | 105 mm | |
Largeur | 66 mm | |
Hauteur | 24,5 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Comparateurs de précision |
Référence article | 434680 50/1 | |
EAN / GTIN | 4031452301502 |