{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Millimess | |
Plage de mesure | ± 1 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Lecture sélectionnable | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Hauteur des chiffres | 9 mm | |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 64 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Force de mesure | 0,8 N - 1 N | |
Précision de répétabilité fw | 0,1 µm | |
Hystérésis fu | 0,3 µm | |
Fonction de preset | oui | |
Métrologie | numérique | |
Fonction de mesure statique | oui | |
Fonction de mesure dynamique | oui | |
Type de produit | Comparateurs de précision |
Référence article | 434671 2001W | |
EAN / GTIN | 4059192064327 |