• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2000 Wi Digitaler Feinzeiger ± 1mm / ZW 0,1 µm m. DK

Réf.: 4346701DKS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Comparateurs de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4346701DKS
EAN / GTIN 4059192064310
Réf. fabricant 4346701DKS

Description

Description:

Micromètre à cadran inductif Millimess 2000 Wi
Classe de protection IP: IP 64
Interface de données: Fonction sans fil intégrée, USB, Digimatic
Norme du fabricant
Capacité en mm: ± 1 mm
Résolution en mm: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Capacité en pouces: 0,000005″, 0,00001″, 0,00002'', 0,00005″, 0,0001″, 0,0002'', 0,0005″
Raccordement au secteur: 100-240 V
Contenu de la livraison: Câble de communication et de chargement USB type DK-U1, Bloc d'alimentation secteur (avec 4 adaptateurs) pour USB, Soufflet en caoutchouc, Tournevis pour le réglage de la précourse (six pans creux 0,9 mm), Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton